因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の ドレン管
ドレンパイプ用ソケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40181102
品番
NDS-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
パイプとパイプを接続する直線継手です。
色調
アイボリー
材質
PVC
寸法L(mm)
67
寸法B(Φmm)
29
寸法A(Φmm)
22.4
注意
※寸法公差はJIS K 6743 に準ずる(NDS-14/16を除く)