因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の ドレン管
ドレンパイプ用ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40181111
品番
NDS-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
パイプとパイプを接続する直線継手です。
色調
アイボリー
トラスコ品番
761-4829
材質
PVC
寸法L(mm)
75
寸法B(Φmm)
33
寸法A(Φmm)
26.45
注意
※寸法公差はJIS K 6743 に準ずる(NDS-14/16を除く)