DSH-14-20V ドレンホース用VP管ジョイント 因幡電工 40181215 DSH-14-20V ドレンホース用VP管ジョイント 因幡電工 40181215

ドレンホース用VP管ジョイント

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40181215 品番 DSH-14-20V
参考基準価格(税別)¥210 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119

断熱ドレンホースとVP管を接続するパーツです。
VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。

適合(VP管)20A トラスコ品番761-2958 材質PVC 寸法D(mm)35 寸法E(mm)59 寸法C(Φmm)(内径)26.5 寸法B(Φmm)33 寸法A(Φmm)14.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40181215
2018-02-20
用途:
空調設備
株式会社中村設備 様 (建設業・工事業)

いつも使用していています。
いつも安定感がありまた注文したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40181181
2017-02-16
用途:
エアコン工事
有限会社アサ・ミル 様

エンピでチョコチョコ工事するのが
馬鹿らしいです。
ただ細くなるのが難点。

1人が参考にしています
対象商品:
40181197
2014-12-11
用途:
エアコン
有限会社アサ・ミル 様

必要な数が購入出来助かります。商品もメーカー物なので安心です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレン管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする