因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管副部材
ドレンライン用ホルダ
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40181294
品番
DL-H13N-G
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ドレンラインにワンタッチで取り付け可能で、接着剤は不要です。
適合
(配管)DH-14/DHQ-14、DH-16/DHQ-16、VP-13
トラスコ品番
761-2907
材質
PP
使用温度範囲(℃)
-20〜60
寸法L(mm)
44
寸法H(mm)
50
寸法W(mm)
36
色調
グレー