因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管副部材
ドレンライン用ホルダ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40181303
品番
DL-H20N-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥265
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ドレンラインにワンタッチで取り付け可能で、接着剤は不要です。
適合
(配管)VP-20
トラスコ品番
761-2915
材質
PP
使用温度範囲(℃)
-20〜60
寸法H(mm)
65
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
36
色調
グレー