※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グランドパッキン バルフロン系・黒色 V#7203

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40182326 品番 V#7203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

PTFEに黒鉛と潤滑油を加工により一体化した繊維糸とアラミッド繊維糸をPTFEと潤滑油で処理し、コーナー部がアラミッド繊維となるように配し、断面角形に強固に編組したコイルパッキンです。
アラミド繊維糸の強度、黒鉛入りPTFE繊維糸の潤滑性を兼ね備えた高性能のハイブリッドパッキンです。
No.7202とほぼ同等の特性がありますが、さらに高圧力、高荷重の加わる回転機器・往復機器用軸シールに最適です。

適合流体
回転ポンプ軸用
(第1推奨製品)スラリー液、泥水、原油・重油
(第2推奨製品)パルプ液
機器用
(第1推奨製品)汚水、泥水
(第2推奨製品)粉体、スラリー液、空気、ガス、溶剤ベーパー類
適合スクリューフィーダー、攪拌機 用途攪拌機等回転軸用 仕様軸への攻撃性、良 長さ(m)3 呼び寸法(mm)16.0 最高使用圧力(MPa)(回転ポンプ軸用)2.0、(機器用)9.8 pH値2〜13 最高使用温度(℃)260 最高使用速度(m/s)(回転ポンプ軸用)20、(機器用)5 許容PV値(MPa・m/s)14.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする