グランドパッキン バルフロン系・白色 V#7232

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(mm)5.0 注文コード40182396 品番V#7232
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は呼び寸法など16種類から選べます 他の種類を見る

PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、断面角形に編組したコイルパッキンです。
100%PTFEですので、ほとんどの腐食性流体に侵されません。
腐食性流体を取扱う攪拌機などの回転機器用軸シールに最適です。使用条件よりバルブ・往復動機器用軸シールとしても使用可能です。
食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。

特性耐食性 適合スクリューフィーダー、攪拌機 適合流体スラリー液、ポリマー、空気、ガス、溶剤ベーパー類 用途腐食性流体用 仕様軸への攻撃性、優 長さ(m)3 呼び寸法(mm)5.0 最高使用圧力(MPa)4.9 pH値0〜14 最高使用温度(℃)260 最高使用速度(m/s)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする