※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グランドパッキン バルフロン系・白色 V#7262

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40182703 品番 V#7262
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理し、断面角形に編組したコイルパッキンです。
柔軟で軸へのなじみがよく、シール性に優れています。
耐化学薬品性に極めてすぐれており、腐食性流体を取扱うポンプに最適です。

適合流体
(第1推奨製品)酸化性酸以外の強酸、酸化性酸・酸化剤、強アルカリ
(第2推奨製品)アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、弱酸・弱アルカリ
特性耐化学薬品性 用途腐食性流体、低・中周速回転軸用 仕様軸への攻撃性、優 長さ(m)3 呼び寸法(mm)6.0 最高使用圧力(MPa)1.6 pH値0〜14 最高使用温度(℃)260 最高使用速度(m/s)5 許容PV値(MPa・m/s)4.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする