グランドパッキン 特殊繊維系・白色 V#8133

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40183017 品番 V#8133
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

アラミド繊維と人造無機繊維の混紡糸をPTFEディスパージョンと無機充填材で処理したのち断面角形に編組し、PTFEディスパージョンで仕上げたコイルパッキンです。
白色で潤滑油を使用していないクリーンなパッキンです。
水・油系流体などの汎用バルブ用軸シールとして使用します。

適合流体
(第1推奨製品)清水、海水、加熱水、過熱蒸気、飽和蒸気
(第2推奨製品)アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、不燃性ガス、可燃性ガス
用途汎用弁用 長さ(m)3 呼び寸法(mm)6.5 最高使用圧力(MPa)10.3 pH値2〜13 最高使用温度(℃)260

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40183071
2016-09-29
用途:
バルブメンテナンス
建設業・工事業

とても扱いやすいパッキンです、環境にもよいそうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする