V#8201 グランドパッキン 特殊繊維系・茶色 日本バルカー 40183306

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

グランドパッキン 特殊繊維系・茶色

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(mm)8.0
内容量1個注文コード40183306品番V#8201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

アラミド繊維糸をPTFEディスパージョンと潤滑油で処理したのち、断面角形に編組したコイルパッキンです。
耐磨耗性にすぐれ、ほかに例を見ないすぐれた耐久性を有するメンテナンスフリーに一歩近づいたパッキンです。
スラリーや高粘度流体の回転軸シールとして卓越した性能を発揮いたします。

適合流体
回転ポンプ軸用
(第1推奨製品)スラリー液、泥水、原油・重油
(第2推奨製品)加熱水、ボイラー給水、低圧蒸気(アダプターパッキン専用)、パルプ液
機器用
(第1推奨製品)汚水、泥水、粉体
(第2推奨製品)スラリー液、ポリマー、空気、ガス、溶剤ベーパー類
用途ポンプ、回転・往復動機器用特性耐摩耗性適合スクリューフィーダー、ドライヤー、ギアポンプ、攪拌機、プランジャーポンプ仕様軸への攻撃性、可長さ(m)3呼び寸法(mm)8.0最高使用圧力(MPa)(回転ポンプ軸用)2.0、(機器用)14.7pH値2~13最高使用温度(℃)260最高使用速度(m/s)(回転ポンプ軸用)16、(機器用)5許容PV値(MPa・m/s)14.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40183281
2016-04-21
用途: ポンプ修理

柔らかく馴染みやすいグランドパッキンで、使い勝手が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする