N-FGN26-E-28B コルゲートグランド L型(90°エルボ) AVC(日本エイ・ヴィー・シー) 40183796

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コルゲートグランド L型(90°エルボ)

(3件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
取付穴径(Φmm)26.9~27.4
チューブ最大径(Φmm)28.5
内容量1個注文コード40183796品番N-FGN26-E-28B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。
外径サイズが合えば、他社製のコルゲートチューブにもご利用いただけます。

使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)材質66ナイロン製ねじ長さ(mm)15取付穴径(Φmm)26.9~27.4ねじの呼びG3/4RoHS指令(10物質対応)対応チューブ最大径(Φmm)28.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40183762
2023-05-11
用途: 配線の保護
卸売・小売業

内部の爪が段差に引っ掛かりしっかり掴んで固定出来ます。
内部にゴムがないとコメントしている人が居りますが、こちらは防水タイプではありませんので、防水を要する場合はゴムのあるN-FGWの品番になる様です。
https://www.monotaro.com/g/00400249/

対象商品 : 40183762
2019-12-24
用途: 配線の保護

管内の配線の通りはスムースでしたので使いやすいと思いました。
また、確りとコルゲート管を咥えて少々コルゲート管を引っ張手も脱落しませんでした。出来たらもう少し安価にして欲しい。

対象商品 : 40183762
2018-12-07
用途: キャプタイヤコード配線に使用予定。
タツナミ機工

コントロールボックスからキャプタイヤコードの配線に使用するため購入したが、
調査不足のせいか固定側は問題なかったが、キャプタイヤコードを入れてナットを
締め付けすると、内部にゴム等がないためキャプタイヤコードを引っ張るとゆるゆるのため
配線が切れる恐れがあり使用を中止した、配線の固定側には向かないと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする