マスキングテープ 建築・塗装用

(208件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(7巻) 注文コード 40184015 品番 18
販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

●和紙の厚み、粘着力、引張強度などバランスに優れたマスキングテープ●テープの引き出しがスムーズで手切れ性が良い。●直線性・重ね貼り性・見切り性が良い。●アクリル系の粘着剤を使用しており、耐候性・耐水性に優れ糊残りしにくい。●建築用途を中心に一般仮止め用など幅広く使用可能。●文字も書くことができます。

テープ幅(mm)18 テープ長さ(m)18 基材和紙 主な用途建築塗装用 粘着剤アクリル 粘着力2.21N/10mm 用途●建築塗装時のマスキングに●仮止めなどにも テープ厚さ(mm)0.09 伸び(%)2.5 引張強度(N/15mm)51.5 引張強度(N/10mm)34.3 RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※被着体や作業条件によっては不適合な場合もあります。
※被着体の種類によってはテープが密着し過ぎる場合がありますので、長時間の貼り置きは避けてください。
※テープの保管は直射日光を避け涼しいところに置いてください。
※用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:548

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 208
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-19
用途:
仮止めなど目立たせたくない場所に
農・林・水産業

黄色や水色のマスキングテープが一般的ですが、仮止めとして目立たせたくない時に便利でありがたい商品です。

2026-02-06
用途:
色々な使い方させて頂いてます
まちゃぷ 様 (製造業)

マスキング用に使うこともありますが、梱包や仮止めなどに大変重宝しております。
文字も書けるのでとても便利です。
今後も購入したいと思えるお品と思います。

2026-01-30
用途:
ガムテより
フォトランド 様

養生として使うこともちろん、固定するのにガムテープよりも使い勝手がよい時がある。テープをループ状にして壁などに固定する場合、素材に対しての安心感と共に、ガムテと比べベースが布ではなく薄いので腰が柔らかくて作業性が良い。

2026-01-25
用途:
メルカリ梱包資材や賃貸部屋の養生下地材で大活躍!
建設業・工事業

メルカリの梱包材としてや賃貸部屋の壁面の突っ張り棒やマグネットなどの下地材として大活躍してます!
色んなテープ幅もあり、ロット買いでコスパも良いです!

2026-02-24
用途:
コーキングの際のマスキング
株式会社斉藤建築 様

いつも購入しています。安価で使いやすくて、助かります。これだけで注文すると送料がかかるので、在庫量を確認して、他の物を注文する際に、合わせて購入するようにしています。

2026-02-12
用途:
塗装

手ごろな価格でコスパが良い。
パッケージが同じ色で判別し易い。

2026-01-20
用途:
取りあえずの隙間封鎖

本格コーキングまでのつなぎとして壁ボード隙間封鎖に使用。
接着力、手切れ感も良好。
真っ白なのが非常に気に入っている。

対象商品:
40184015
2025-09-02
用途:
建設現場での補修塗装養生
建設業・工事業

車両用ではないので直線が出しやすいです。問題なく使えてます。強いて言えば色が白いので部材によっては見えにくいのが気になります。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする