超小型UHF電源分離型ブースター(コネクタータイプ )

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40185817 品番UPA16
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

低雑音設計にて受信アンテナ直下に使用することで、地上デジタル信号の品質を向上します。
ケーブル及びシステムのレベル損失による、地デジ信号のレベル低下をブースターで補償し、地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。
増幅部はシールド構造になっていますので、電波の漏洩や飛込み防止に効果があります。

使用帯域UHF 付属品防水キャップ1個 仕様本体はDC15Vで作動、別途電源必要、NF:1.5dB 形状六角 質量(kg)0.04 外形寸法(mm)12×48.6 動作利得(dB)14〜18(UHF)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ受信用機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする