※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角穴付ボルト(純チタン2種)全ねじ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
40190884
品番
M4X L6
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
材質
純チタン2種
ねじの呼びd
M4
頭部形状
六角穴付き
長さ(mm)
6
ピッチP(mm)
0.7
種別
全ねじ
寸法L(mm)
6
寸法s(mm)
3
寸法k(mm)
4
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
7
ねじ山種類
メートル並目