※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4X L16 六角穴付ボルト(純チタン2種)全ねじ 大阪魂 40190936 M4X L16 六角穴付ボルト(純チタン2種)全ねじ 大阪魂 40190936

六角穴付ボルト(純チタン2種)全ねじ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100個) 注文コード 40190936 品番 M4X L16
販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
材質純チタン2種 ねじの呼びdM4 頭部形状六角穴付き 長さ(mm)16 ピッチP(mm)0.7 種別全ねじ 寸法L(mm)16 寸法s(mm)3 寸法k(mm)4 穴の形状六角穴 寸法dk(Φmm)7 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
974:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする