※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角穴付ボルト(純チタン2種)全ねじ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全47種類を一覧で見る
内容量
1パック(50個)
注文コード
40191243
品番
M12X L25
販売価格(税込)
¥296,780
販売価格(税別)
¥
269,800
バスケットに入れる
材質
純チタン2種
ねじの呼びd
M12
頭部形状
六角穴付き
長さ(mm)
25
ピッチP(mm)
1.75
種別
全ねじ
寸法L(mm)
25
寸法s(mm)
10
寸法k(mm)
12
穴の形状
六角穴
寸法dk(Φmm)
18
ねじ山種類
メートル並目