※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
貫通穴(空気穴)付六角穴付きボルト(SUSXM-7)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
ねじの呼びd
M3
寸法L(mm)
8
注文コード
40192713
品番
M3×L8
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼びd・寸法L
など
97
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼びd
M3
ピッチP(mm)
0.5
寸法L(mm)
8
寸法b(mm)
-
種別
全ねじ
材質
SUSXM-7相当(A2)
ねじの種類
全ねじ
頭部形状
六角穴付き
寸法s(mm)
2.5
寸法k(mm)
3
寸法a(Φmm)
1.5
穴の形状
六角穴
寸法ds(Φmm)
-
寸法dk(Φmm)
5.5
ねじ山種類
メートル並目