画像準備中

部品 充電式インパクトドライバ TD134DSHX

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40193808 品番194427-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600
この商品は32種類から選べます 他の種類を見る
部品名称カーボンブラシCBー440 形状図番36

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40193808 194427-5 40154179 198887-3 画像準備中 部品 充電式インパクトドライバ MTD002DSX マキタ 1個 599 税込659 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40193643
2022-03-19
用途:
機械修理
農・林・水産業

型番を調べて購入しました。もちろん何の心配もなく交換出来ました!

対象商品:
40193695
2022-01-12
用途:
DIY作業に使用します
自動車・二輪車・自転車関連業

マキタの純正部品になりますので間違いなく適合して安心感があります。耐久性も純正部品なので問題無いと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
40193643
2021-11-29
用途:
スイッチが不良になったマキタのインパクトドライバーの交換部品として
農・林・水産業

マキタのインパクトドライバーのスイッチがうまく動作しなくなったため、スイッチの規格を確認してからこの商品を購入しました。スイッチの交換により修理完了(調子よく使用できるようになりました)。もう少し安価なら大満足なのですが・・・。

対象商品:
40193695
2021-11-18
用途:
DIY用に使用
製造業

米国仕様のインパクトドライバ−のビットが外れてしまう為に交換。
交換後は、快適に使用できました。

1人が参考にしています
2021-02-01
用途:
木工、アルミ作業
運輸・通信業

USマキタインパクト Xdt11z のアンビルをus使用から国内使用に変更する為に購入致しました。
Us使用のままですとビットをロックしませんので必須作業です。交換の際に必要な工具としまして、ハンマーケースを開封するのに32mmのソケットが必要です。中々高トルクの逆ネジで締め付けられてるのでエアーツールかインパクトでの開封をオススメします

3人が参考にしています
対象商品:
40193643
2021-04-18
用途:
インパクトドライバーの修理
中野水道店 様 (建設業・工事業)

スイッチの具合が悪くて何とかしたかった所でこのパーツを購入しました。
簡単に交換出来て,仕事もスムーズにできる様になりました。良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
40193695
2021-02-10
用途:
US→JP仕様に
農・林・水産業

本製品に交換するのだけなのですが、ハンマーケース分解用の工具がなかったので、別途購入して、作業しました。純正なので、特に問題なく交換することができました。

1人が参考にしています
対象商品:
40193695
2020-12-15
用途:
並行輸入のインパクトドライバーアンビル交換
サービス業

海外仕様なので国内用ビットが固定できず国内仕様のアンビルに交換。
安心して安全に使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする