スパナレンチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40194244 品番 450N-17×19
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

硬さの中にも粘りを持つバナジウム鋼を使用のスパナレンチ。ボディは他社に比べて細く、握り易くなっています。ボディは汗やオイルが手に付着した際も滑りにくい梨地のメッキ処理。

全長(mm)220.9 トラスコ品番439-2981 寸法(mm)(スパナ部高さ)6.7 質量(g)143 呼び寸法(mm)17×19 商品構成単品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40194226
2022-04-28
用途:
手摺りの工事
川瀬工業 様 (建設業・工事業)

8mmのボルト使用が多い為、ナット型が12、13mmが必要です。このスパナは私のニーズにピッタリです。更に持ち易い!一本有ると便利ですよ。

1人が参考にしています
対象商品:
40194235
2020-07-27
用途:
自動車整備
製造業

意外と15mmは出番がすくなく、ほぼ、シフトレバーを交換する際のナットを回す時だけ使用。信頼のハゼットで、艶消し仕上げが手になじみます。薄いわけでも首が細いわけでもありませんが、用途によっては問題ありません。

対象商品:
40194217
2017-05-22
用途:
メンテナンス
松田機工 様 (建設業・工事業)

スナポンのテカテカメッキで揃えていたのですが、ちょっと浮気してみたら何だか軽くて手に馴染む、いつの間にか一番になっていました。素っ気ない外見ですがなかなか良いです。他メーカーより若干薄い作りになっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

両口スパナの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/347/
2023-03-27

「スパナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする