メガネレンチ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40194296 品番 630-17×19
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

硬さの中にも粘りを持つバナジウム鋼を使用のオフセットメガネレンチ。ボディは他社に比べて細く、ボックスは薄い肉厚になっています。ボックスの角度は75°。ボディは汗やオイルが手に付着した際も滑りにくい梨地のメッキ処理。

全長(mm)265 トラスコ品番439-4305 寸法(mm)(17ボックス部高さ)11.3、(19ボックス部高さ)11.9 質量(g)247 呼び寸法(mm)17×19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40194253
2022-04-24
用途:
高額なのには理由が有る
個人のお客様

今まで手持ちで10*12のノーブランド商品を使用していました。
とあるセクションでの作業工程でボルト径の割には高トルクで
緩める事が有り工具が完全にマッチングせずボルト壊しました。
これを機に高額だけど良い物を購入しようと買ってみて
使用したらこのサイズ位でも食いつきが違いました。
教訓、良い物には価格で内容で違いが有ります。

対象商品:
40194287
2021-10-22
用途:
バイクの整備
飲食業

定価より安く買えてとても満足です。
物も傷も無く良かったです。

2015-02-22
用途:
車の整備

通常のメガネレンチでは、掛かりにくい場所での、ブレーキのエア抜きに重宝しています。
以前はスパナを利用していましたがこれに変えてからは、エア抜きが楽になりました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする