【名入れ】オイル交換シール 上質シート

(7件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可1年間返品保証 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200枚) 注文コード 40194332 品番 ATB-203
販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

上質紙タイプはボールペンはもちろん鉛筆でもご記入頂けます。
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
ユーザー様の要望に応えて、小ロットからご提供します。基本デザインを選んでいただき、御社名などをご連絡いただくだけで簡単にデザインが出来上がります。

材質上質紙 寸法(縦×横)(mm)35×50 危険物の類別非危険物 デザインNo.203 サービス分類名入れ
注意
※メール便でのお届けになります。色の変更は出来ません。※商品の名入れ方法はこちら ※用途以外のご使用はしないでください。
※シールをご使用の際は、ドアを開けた車体の塗装面や金属部分に張り付けて使用頂く事を推奨いたします。
※ダッシュボードやドアトリムなど、樹脂製や表面加工(シボ加工など)がされた場所に張り付けた場合、塗装面等に張り付けた場合と比較して、はがれやすくなることがございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40194515
2024-03-02
用途:
オイル交換
M's factory 様

間違えて買ったのですが、表面がザラザラしているだけで何が上質なのか分かりません。
粘着力は弱いし、しばらく置いてるだけで反ってくるし、何も良い所は見当たりません。
すぐに、以前の商品を買い直しました。

1人が参考にしています
対象商品:
40194323
2021-01-21
用途:
オイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

しっかりした素材でとても満足しています。次回も注文したいと思います。

対象商品:
40194332
2013-12-24
用途:
オイル交換時

品質は良く色も見やすく、お客様にも好評です。できるならロール巻きもできたら使いやすいのですが

対象商品:
40194506
2013-11-13
用途:
オイル交換時
立川モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

もう少し小さめで色も黄色以外にあればいいなと思いました。シール自体には満足しています。

対象商品:
40194323
2019-05-15
用途:
オイル交換
有限会社勝山自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

デザインは満足なのですが、材質なのか接着剤なのか 直ぐに剥がれてしまう。 「上質シート」と記載されていたのに残念です。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
40194332
2017-03-21
用途:
オイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

やはり レビュー通り ダッシュ、ドア内張りなどに張ると すぐに浮いて剥がれてきました。
自社名を入れたかったのですが ただで貰うオイルメーカーの物で良かったです。無駄でした。

4人が参考にしています
対象商品:
40194515
2013-03-12
用途:
オイル交換時にお客様へのアナウンス
大栄自動車工業株式会社 様

表面のシ−トは問題無いのですが、裏面のシ−ル部ののりが内張りトリムに使用すると剥がれてきます。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする