【名入れ】オイル交換シール メタル紙

(11件のレビュー)
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可1年間返品保証 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(200枚) 注文コード 40194542 品番 OTR-202M
販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

高級感溢れるメタル紙を使用。
データーで管理しているのでリピート注文も簡単です。
ユーザー様の要望に応えて、小ロットからご提供します。基本デザインを選んでいただき、御社名などをご連絡いただくだけで簡単にデザインが出来上がります。

材質メタル紙 寸法(縦×横)(mm)35×50 危険物の類別非危険物 デザインNo.202 サービス分類名入れ
注意
※メール便でのお届けになります。色の変更は出来ません。※商品の名入れ方法はこちら
※直送品のご注文につきましては、弊社よりメーカーへ直接手配を行います。
つきましては、ご登録のお電話番号宛てに、商品貼付シールに記載する「社名・電話番号」の確認のためご連絡を差し上げることがございます。
※用途以外のご使用はしないでください。
※シールをご使用の際は、ドアを開けた車体の塗装面や金属部分に張り付けて使用頂く事を推奨いたします。
※ダッシュボードやドアトリムなど、樹脂製や表面加工(シボ加工など)がされた場所に張り付けた場合、塗装面等に張り付けた場合と比較して、はがれやすくなることがございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40194603
2022-02-26
用途:
オイル交換後、貼り付け
上田モータース 様

記入スペースの長さ、縦幅がせまい。全体的に小さい
ごめんなさい

対象商品:
40194734
2019-03-14
用途:
エンジンオイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

以前は業者さんに作っていただいてましたが サイズは小さめですが書き込みたい項目が全部記録できるので最近はモノタロウさんでお願いしています。注文後 即配達されるのでついうっかり在庫薄になっても安心です。

対象商品:
40194734
2018-10-26
用途:
オイル交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

商品、対応とも満足です。枚数が選べて多く買うときに割引があればなおいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
40194551
2019-07-22
用途:
オイル交換
車検本舗R3 様

毎回注文しています!価格も品質も満足していますのでこれからも注文します。

1人が参考にしています
対象商品:
40194533
2018-04-24
用途:
エンジンオイルとエレメントの交換時。
カーメイト甲陽 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

先回も200枚注文しシールのサイズとメタル紙の落ち着いた感じが良いので今回も同じものにしました。満足しています。

対象商品:
40194603
2018-03-02
用途:
エンジンオイル交換時

メタル紙に油性ペンで記入してますが、インク乗りもよく長時間きれいに貼れています

対象商品:
40194743
2017-11-14
用途:
次回メンテナンス案内。
自動車・二輪車・自転車関連業

メタル紙で高級感あり。自社名印刷プラス専用校正対応頂き理想のリマインダーがお得に作れました。
油性ネームペンでの記入も問題無し。

対象商品:
40194551
2020-02-27
用途:
オイル交換の案内
大矢モータース 様

思っていたよりステッカーが小さかったので距離テ−プを張るとステッカーからはみ出してしまう為もう一回り大きく出来たら満足のいくものになりそうです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする