曜日別特売
LSB-82 LSボディーカバー(RV車ミニバンタイプ) アラデン 40197595

LSB-82 LSボディーカバー(RV車ミニバンタイプ) アラデン 40197595
LSB-82 LSボディーカバー(RV車ミニバンタイプ) アラデン 40197595
LSB-82 LSボディーカバー(RV車ミニバンタイプ) アラデン 40197595
LSB-82 LSボディーカバー(RV車ミニバンタイプ) アラデン 40197595
LSB-82 LSボディーカバー(RV車ミニバンタイプ) アラデン 40197595
LSB-82 LSボディーカバー(RV車ミニバンタイプ) アラデン 40197595

LSボディーカバー(RV車ミニバンタイプ)

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚適合車種トヨタ/ハリアー、ガイア、アルデオ、クルーガーV、イプサム(01年後期以後)、アイシス、ヴァンガード、ジオ、(RX)日産/プレサージュ、バサラ、ムラーノ、エクストレイル(07年後期以後)、スカイラインクロスオーバー三菱/グランディス、アウトランダーマツダ/MPV、CX-7ホンダ/オデッセイ、アヴァンシアスバル/エクシーガ、レガシィワゴン(09年後期以後)、アウトバック(09年後期以後)外国車/BMW・X5、X3、VW・トアレグ注文コード40197595品番LSB-82
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

軽量&強い!破れにくい生地で愛車を包む。
大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・盗難によるボディーのいたみ・汚れを防ぎます。
着脱時に便利な着脱アシストゴム付。左右のドアミラーに引掛けます。
取扱い簡単!風に飛びにくい、オリジナル強風対策用ロープ付。(前後2本付)

適合車種
トヨタ/ハリアー、ガイア、アルデオ、クルーガーV、イプサム(01年後期以後)、アイシス、ヴァンガード、ジオ、(RX)
日産/プレサージュ、バサラ、ムラーノ、エクストレイル(07年後期以後)、スカイラインクロスオーバー
三菱/グランディス、アウトランダー
マツダ/MPV、CX-7
ホンダ/オデッセイ、アヴァンシア
スバル/エクシーガ、レガシィワゴン(09年後期以後)、アウトバック(09年後期以後)
外国車/BMW・X5、X3、VW・トアレグ
材質ポリエステル100%・厚織り生地使用加工カラー撥水コーティング適合車車長/4.61m~4.90m
注意
※製品は防炎製品ではございません。完全防水ではございません。
※ミラー袋は付いていません。
※適合車種以外の車種につきましては、車検証にて車長をご確認の上、お買い求めください。
※突出ミラータイプ及びその他純正仕様以外のオプション装備車はかぶらない場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40197586
2021-05-19
用途: 車の収納
自動車・二輪車・自転車関連業

ハイエース(ナローボデー)入りません。あと少しとかの問題ではなく、全く入りません。下から30cmは出ています。
金額もそれなりなので、安心して購入しましたが、損をしました。
たぶん、アルファードやヴェルファイアも入らないと思います。

対象商品 : 40197647
2018-03-06
用途: 鉄粉除けボディカバー
建設業・工事業

通勤が電車に変わった為、出かける時以外は殆ど駐車場(露天)に車を置く様になった
駐車場の直近に線路が有る為、飛来する鉄粉で塗装面に錆が出易い
以前は粘土でマメに鉄粉除去していたが、乗らなくなると掃除しなくなるのは必情
なのでアラデンのLSボディカバーを購入した(耐久性を期待して廉価品は避けた)
カバー地のペラペラ感は否めないが、布地が軽い為、カバーの脱着が意外と容易
両側のドアミラーに固定用ゴムバンドを掛け、前後側のシートを掛けて外れ止めの紐を結べば完了、前線通過の強風を3度受けたが問題無かった 
ボデイカバーはミニバンタイプですが、右左少しずつ被せる様にすれば少々時間は掛かりますが小柄な女性でも運用可能と思います シートは高さが有りますが軽いので扱い易いです
当品は完全防水では有りませんが鉄粉除けに購入したので、今のところは満足です
後はカバー地の耐久性だけですが、まだ判らないので4星にしました

対象商品 : 40197595
2013-04-26
用途: 車のカバー
株式会社高橋工芸

素材も薄く取り回しが楽で、収納も比較的コンパクト(さすがに納品時のようにはいきませんが)です。

対象商品 : 40197586
2014-08-29
用途: 車のボディカバー作業

取扱い説明書とは違うボディカバーの梱包でしたので、一度全部広げてから車に被せたのでちょっと大変でした。     その為風に飛ばされそうになり、ワンボックス車の屋根部分になかなか掛ける事が出来ませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする