BC-L ボンネット保護カバー アラデン 40197735 BC-L ボンネット保護カバー アラデン 40197735

ボンネット保護カバー

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 適合車種トヨタ/アイシス、アルファード、イプサム(01年後期以後)、ヴォクシー、グランビア、グランドハイエース、ノア(01年後期以後)、ハイエースレジアス、ブレイド、スパーキー日産/エルグランド(2010年後期以後は不可)、セレナ(99年後期以後)、ティーダ、プレサージュ、プレーリー、ラフェスタ三菱/グランディス、デリカD5マツダ/MPV、CX-7、ビアンテ、フレンディ、プレマシー(04年後期以後)ホンダ/エリシオン、エレメント、オデッセイ、CR-V、ストリーム、ステップワゴン(05年後期以後)イスズ/フィリースバル/トラヴィックスズキ/ランディ、SX4 注文コード40197735 品番BC-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,596
販売価格(税別)
2,360
この商品は適合車種など4種類から選べます 他の種類を見る

簡単だから、毎日使えて、効果大 !!
大切なところを簡単に!!
傷みの早いボンネットをガードします。
酸性雨、UV、黄砂ホコリ、鳥のふん、ネコの足跡キズから守ります!

適合車種
トヨタ/アイシス、アルファード、イプサム(01年後期以後)、ヴォクシー、グランビア、グランドハイエース、ノア(01年後期以後)、ハイエースレジアス、ブレイド、スパーキー
日産/エルグランド(2010年後期以後は不可)、セレナ(99年後期以後)、ティーダ、プレサージュ、プレーリー、ラフェスタ
三菱/グランディス、デリカD5
マツダ/MPV、CX-7、ビアンテ、フレンディ、プレマシー(04年後期以後)
ホンダ/エリシオン、エレメント、オデッセイ、CR-V、ストリーム、ステップワゴン(05年後期以後)
イスズ/フィリー
スバル/トラヴィック
スズキ/ランディ、SX4
材質ポリエステル100%・厚織り生地 加工カラー撥水コーティング 適合車-
注意
※ボンネットの無いワンボックス車等には適合致しません。
※駐車時専用です。(装着しての走行はしないでください!)
※防炎製品ではございません。
※車長・車幅は適合の目安です。範囲内の車種でもミラー位置により、適合できない場合があります。
※ミニバン等のセカンドミラー(フェンダーのアンダーミラー)対応はしていません。かかり具合が悪くなる場合があります。
※オプション装備車や大型のスポイラー付等によりご使用できない場合もあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-28
用途:
乗用車のボンネット ライトの保護

花粉 ほこり ライトの紫外線対策に使用しています。
値段が手頃なのでリピートです。

対象商品:
40197717
2024-06-18
用途:
車の駐車時
自動車・二輪車・自転車関連業

ベッドライトとエンブレムの紫外線対策として購入しました。幅185の車にぴったり丁度良いサイズでした。少しくらいの風ならバタつかずいい感じです。

対象商品:
40197735
2022-10-14
用途:
車の保護

2年ほど前に一度購入し、この度買い換えました。砂埃、排気ガス等の汚れから守ってくれます。

1人が参考にしています
対象商品:
40197717
2022-05-08
用途:
車の前部 (ボンネットカバー) の汚れ防止
その他業種

今まで使用していたカバーが破れたので、購入しました。
値段が以前より40%位安いので材質を心配していましたが、材質も同じでしっかりしていています。 ミラーの取付けゴム紐もしっかりしていで大満足です。  久しぶりに良い買い物をしました。

1人が参考にしています
対象商品:
40197717
2020-08-10
用途:
帰宅後駐車時に使用。

道路面に駐車スペースがあり、いたずらで傷を付けられる防止として使用。

1人が参考にしています
対象商品:
40197717
2019-08-06
用途:
車庫での保護のため
その他業種

排水性もよく、耐水もしており満足しています。ゴム紐部分が若干弱いです

1人が参考にしています
対象商品:
40197717
2019-01-05
用途:
南向きの車庫に駐車している為にほぼ一日中陽が当たっているので塗装保護のため
その他業種

かなり安かったので、薄い生地では?とか、破れやすいのではとか 心配したが、今まで使用していたものに比べて同等以上のような気がする。

1人が参考にしています
対象商品:
40197726
2017-07-16
用途:
車両の保管に使用
株式会社マツダアンフィニ横浜西 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

価格の面ではお手頃で助かります。
要望事項として、サイド面(フェンダーからタイヤにかかる部分)に多少隙間があるので、調整できるとありがたいですね。
あと、裏面の車種があまりのも古すぎます!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする