曜日別特売
LEFB16T-950-AN-X1 LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB16T) SMC 40209042

※5-M07-2-LEFB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB16T)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)950コントローラ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)注文コード40209042品番LEFB16T-950-AN-X1
参考基準価格(税別)¥84,540販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
ストローク(mm)950駆動方式ベルトモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ種類(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)サイズ(mm)16アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしアクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなしI/Oケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする