曜日別特売
LEFB25AT-600B LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25AT) SMC 40212366

※5-M07-2-LEFB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25AT)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)600コントローラ種類(-) コントローラなしアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし注文コード40212366品番LEFB25AT-600B
参考基準価格(税別)¥81,070販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980
ストローク(mm)600駆動方式ベルトモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)コントローラ種類(-) コントローラなしサイズ(mm)25アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしアクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする