曜日別特売
LEFB25S2S-800 LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB25S2S) SMC 40216627

※5-M07-2-LEFB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFB_AC - 電動アクチュエータ/スライダタイプ ベルト駆動 ACサーボ仕様(LEFB25S2S)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)800アクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなし注文コード40216627品番LEFB25S2S-800
参考基準価格(税別)¥102,800販売価格(税込)¥102,278
販売価格(税別)
92,980
ストローク(mm)800駆動方式ベルトモータ種類(S2) ACサーボモータ(インクリメンタルエンコーダ) 100Wサイズ(mm)25モータ配置(-) 上折返しアクチュエータケーブル種類(-) ケーブルなしアクチュエータケーブル長さ(m)(-) ケーブルなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする