福助工業
福助工業の ラップ・消耗品・食品包材
福助工業の 食品容器
福助工業の 弁当容器
弁当容器KP 蓋付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20枚×12袋)
注文コード
40217355
品番
0579025
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
のせ蓋付きです。
種別
蓋付き
材質
PS
寸法(mm)
270×270×40
色
黒
耐熱温度(℃)
80
電子レンジ
×
職業別シーン
屋台
室数
5
断熱性
断熱性なし
料理・シーン
行楽
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40217355
0579025
13055028
KP-150 玉藻 共フタ付
KP新
福助工業
1ケース(20枚×12袋)
¥
17,900
税込
¥
19,690
注文コードが変更になりました