タンガロイ
チップ RNMG-61
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
切刃長さ(mm)
9.525
形状
円形
材質
T9125
注文コード
40217633
品番
RNMG090300-61 T9125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
切刃長さ・形状・材質
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.03
チップブレーカ
両面
材質
T9125
形状
円形
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
刃長l(mm)
9.525
穴の有無
あり
穴径d1(Φmm)
3.81
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40217633
RNMG090300-61 T9125
52121993
RNMG090300-61 T9225
チップ RNMG-61
タンガロイ
1箱(10個)
¥
8,190
税込
¥
9,009
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です