曜日別特売

チップ RNMG-61

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)切刃長さ(mm)12形状円形材質T9125注文コード40217651品番RNMG120400-61 T9125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,400
切刃長さ(mm)12逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.03チップブレーカ両面材質T9125形状円形内接円直径(Φmm)12厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13刃長l(mm)12穴の有無あり穴径d1(Φmm)5.16コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
40217651RNMG120400-61 T912552122009RNMG120400-61 T9225画像準備中チップ RNMG-61タンガロイ1箱(10個)
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする