※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
チップ SPMT-PS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
形状
正方形90°
注文コード
40220363
品番
SPMT120404-PS T9125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,500
この商品は
形状
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
12.7
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
材質
T9125
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
穴径d1(Φmm)
5.5
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
切込みap(mm)
0.5~2.5
送りf(mm/rev)
0.1~0.3
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります