RealSense D415

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40223208 品番82635ASRCDVKHV
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別) アウトレット
¥61,98048,980
インターフェイスUSB 3.0 Type-C 仕様製品コレクション:インテル(R)RealSense(TM) カメラ、Depth テクノロジー:Stereoscopic、Depth 解像度と FPS:Up to 1280×720、[Depth 視野]H:69.4, V: 42.5 動作範囲(最小-最大)〜.16m-10m
注意
※Depth(深度)カメラ 開発者様向けのデバイスになります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする