仕様製品コレクション:第 7 世代インテル(R)Core(TM) プロセッサー・ファミリー搭載インテル(R)NUC ミニ PC
出力グラフィックス:HDMI 2.0a; USB-C (DP1.2)
枚数DIMM:最大2
入力電圧(V)12-19 DC
メモリーDDR4-2400 1.2V SO-DIMM
メモリー容量1×4GB DDR4
保証期間3年間
USBポート数6
搭載OSWindows 10, 64-bit
LAN設定10/100/1000Mbps
ストレージ128GBSSD
内蔵グラフィックスIntel Iris Plus Graphics 655