吉田隆
吉田隆の ネット・シート・マルチ
吉田隆の ネット
吉田隆の 菜園ネット
ステン線入りロールネット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(15m)
注文コード
40223646
品番
37.5mm角目 1m×15m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ステン線が4本入っているので衝撃、小動物の紙きりに対しては強い。
金切り鋏で簡単に切れます。
幅(m)
1
長さ(m)
15
色
黒
材質
ポリエチレン400D,SUS304ステン線0.19Φmm
目合い(mm)
37.5
用途
園芸用の網に対して、少し重くなりますが、強度が上がる為、安心です。
質量(kg)
2.6
糸径(Φmm)
1.8
網目(mm)
37.5、角目、無結
注意
ポリエチレンの糸を24本とステン線4本を撚って1本の糸にしています。