チェンソー用ガイドバー 3枚合わせスプロケットノーズバー軽量

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 適合スチール サイズ16インチ(40cm) コマ数22BPX-67E 注文コード40226674 品番ST2M-3J40
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は適合・サイズ・コマ数など60種類から選べます 他の種類を見る

ボディーは3枚の鋼板を溶接で貼り合わせたラミネート構造、先端部にはスプロケットノーズを有する構造です。
先端部はスプロケットとベアリングで構成されていて、チェーンのサイドリンクとは接触せずエンジンのパワーロスが少ないです。

適合スチール サイズ16インチ(40cm) ピッチ.325” ゲージ.063”(1.6mm) コマ数22BPX-67E
注意
※メーカーサイト等で適合を良くご確認の上、ご購入ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-24
用途:
雑木伐採
農・林・水産業

規格や切り刃の関係で選択は難しかったですが、使用感は普通に純正品と同じ感覚で使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
85393088
2024-11-11
用途:
チェーンソー作業
サステナブル朝倉 様 (農・林・水産業)

今までメーカーオリジナルを使用していましたが、劣らず良好です

1人が参考にしています
対象商品:
85393404
2025-02-02
用途:
伐採作業時
木下林業 様 (農・林・水産業)

物価高騰で他のお店はかなり値上がりしていましてが、安く購入が出来たので助かりました。

対象商品:
40226753
2023-12-22
用途:
伐採
農・林・水産業

先端のリベットが4箇所あり純正品と変わらぬ性能、耐久性で純正品より値段が安く満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
85393054
2023-10-06
用途:
チェンソーバー交換
建設業・工事業

3枚合わせスプロケットノーズバーを壊してしまい、互換品を探していたところこの商品にであった。今のところ満足です。長期使用に耐えうるかどうかは不明ですが、、、。

対象商品:
40226787
2024-01-03
用途:
機械修理

ガタが大きかったガイドを交換価格的にも問題なく成功でした

対象商品:
85393359
2023-06-08
用途:
里山整備
その他業種

ハスクバーナ16インチの替えバー、基本消耗品なので
安心のスギハラ製が手に入るので良いです。品質問題なし、
リピします。

1人が参考にしています
対象商品:
40226787
2022-05-02
用途:
丸太の切断

丸太を切断するチェーンソーの補修用として購入しました。十数時間使用しましたが問題ありません。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする