LEFB25T-1800-S3AN1 LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-1800) SMC 40227644

※5-M07-2-LEFB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-1800)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品はアクチュエータケーブル種類など39種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
注文コード
40227644
品番
LEFB25T-1800-S3AN1
参考基準価格(税別)¥108,020販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
¥98,980
コントローラ種類
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
アクチュエータケーブル種類
(S) 標準ケーブル
ストローク(mm)
1800
駆動方式
ベルト
サイズ(mm)
25
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする