LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-1800)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-1800) - SMC
ストローク(mm)
1800
駆動方式
ベルト
サイズ(mm)
25
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
内容量
1個
全39種類を絞り込む
品番
アクチュエータケーブル種類
39種類すべて表示中
注文コード
品番
コントローラ/ドライバ種類
コントローラ種類
アクチュエータケーブル種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40227513LEFB25T-1800-S1-(-) コントローラなし(S) 標準ケーブル
¥84,480
¥76,980
¥84,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
40227583LEFB25T-1800-S1AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
¥105,930
¥96,980
¥106,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
40227608LEFB25T-1800-S1AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
¥107,580
¥97,980
¥107,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
40227644LEFB25T-1800-S3AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
¥108,020
¥98,980
¥108,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
40227687LEFB25T-1800-1N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(-) ケーブルなし
¥110,000
¥98,980
¥108,878(税込)
10日以内出荷
返品不可
40227784LEFB25T-1800-R3AP1D(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥113,800
¥99,980
¥109,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
40227924LEFB25T-1800-R5AN-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥116,440
¥109,800
¥120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40228037LEFB25T-1800-R5AN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥119,350
¥109,800
¥120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40228073LEFB25T-1800-R5AN1D(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥121,000
¥109,800
¥120,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40228213LEFB25T-1800-RAAN1-(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥134,090
¥129,800
¥142,780(税込)
10日以内出荷
返品不可
40227538LEFB25T-1800-6N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(-) ケーブルなし
¥89,850
取扱い終了
返品不可
40227547LEFB25T-1800-S16N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
¥94,650
取扱い終了
返品不可
40227565LEFB25T-1800-S16P-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(S) 標準ケーブル
¥94,650
取扱い終了
返品不可
40227626LEFB25T-1800-S16N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
¥98,200
取扱い終了
返品不可
40227662LEFB25T-1800-R16P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥99,950
取扱い終了
返品不可
40227705LEFB25T-1800-S36N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
¥100,100
取扱い終了
返品不可
40227723LEFB25T-1800-S16N3D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
¥101,250
取扱い終了
返品不可
40227748LEFB25T-1800-S36N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
¥101,650
取扱い終了
返品不可
40227766LEFB25T-1800-R36PD-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥101,800
取扱い終了
返品不可
40227802LEFB25T-1800-S56N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
¥103,700
取扱い終了
返品不可
40227827LEFB25T-1800-R36N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥103,850
取扱い終了
返品不可
40227845LEFB25T-1800-R36P1-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥103,850
取扱い終了
返品不可
40227863LEFB25T-1800-S31P1-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(S) 標準ケーブル
¥115,720
取扱い終了
返品不可
40227888LEFB25T-1800-S56N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
¥105,250
取扱い終了
返品不可
40227906LEFB25T-1800-R36N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥105,350
取扱い終了
返品不可
40227942LEFB25T-1800-R11P1D(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)-(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥117,210
取扱い終了
返品不可
40227967LEFB25T-1800-S31N1D(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)-(S) 標準ケーブル
¥117,370
取扱い終了
返品不可
40227985LEFB25T-1800-R36P3D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥106,900
取扱い終了
返品不可
40227994LEFB25T-1800-R36N3D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥106,900
取扱い終了
返品不可
40228012LEFB25T-1800-S56N5-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
¥107,550
取扱い終了
返品不可
40228055LEFB25T-1800-R31P3-(1P) LECP1 プログラムレスタイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥120,340
取扱い終了
返品不可
40228098LEFB25T-1800-S51N5-(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)(S) 標準ケーブル
¥121,060
取扱い終了
返品不可
40228116LEFB25T-1800-R56N1-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥110,400
取扱い終了
返品不可
40228134LEFB25T-1800-R56N1D-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥111,900
取扱い終了
返品不可
40228152LEFB25T-1800-R56N3-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥111,950
取扱い終了
返品不可
40228177LEFB25T-1800-R56P5D-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥115,750
取扱い終了
返品不可
40228195LEFB25T-1800-R86N-(6N) LECP6 ステップデータ入力タイプ(NPN)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥119,700
取扱い終了
返品不可
40228238LEFB25T-1800-R86P5-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥127,100
取扱い終了
返品不可
40228256LEFB25T-1800-RA6P5-(6P) LECP6 ステップデータ入力タイプ(PNP)(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
¥127,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする