LEFB25T-1800-R3AP1D LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-1800) SMC 40227784

※5-M07-2-LEFB ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFB - 電動アクチュエータ スライダタイプ ベルト駆動(LEFB25T-1800)LEFB25T-1800-R3AP1D

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品はアクチュエータケーブル種類など39種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
注文コード
40227784
品番
LEFB25T-1800-R3AP1D
参考基準価格(税別)¥113,800販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980
コントローラ/ドライバ種類
(AP) LECPA パルス入力タイプ(PNP)
アクチュエータケーブル種類
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
ストローク(mm)
1800
駆動方式
ベルト
サイズ(mm)
25
モータ種類
(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
アクチュエータケーブル長さ(m)
(3) 3
I/Oケーブル長さ(m)
(1) 1.5
コントローラ/ドライバ取付方法
(D) DINレール取付形
モータオプション
(-) ロックなし
オートスイッチ取付金具
(-) なし
位置決めピン穴
(-) ハウジングB底面
グリース塗付 (シールバンド部)
(-) あり

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする