COB+REDヘッドライト

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40229605 品番CB-443D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

COB(面発光)LED搭載で近距離を広範囲に照射。1つのCOB LEDで白色と赤色の2色点灯可能。

全光束(Lm)【白色】400ルーメン(Highモード時)/ 100ルーメン(Midモード時)/ 20ルーメン(Ecoモード時)、【赤色】30ルーメン(Highモード時)/ 10ルーメン(Ecoモード時) 用途近距離作業照明として 付属品すべり止め付きヘッドバンド、テスト用電池 仕様2m落下耐久、照射角固定ワイドビーム 質量(g)約111(電池含む) 保護等級防塵・防滴仕様(IP64準拠) 光源白色&赤色COB LED 使用電池単4アルカリ電池×3本 電源タイプ電池式 アズワン品番64-8439-25 照射距離(m)約28(最大) 点灯時間【白色】約:3時間(Highモード)/12時間(Midモード)/52時間(Ecoモード)/8時間(点滅)、【赤色】約:10時間(Highモード)/18時間(Ecoモード)/30時間(点滅) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約62.2×44.5×36.5 電球の種類LED 最大点灯時間【白色】約:3時間(Highモード)/12時間(Midモード)/52時間(Ecoモード)/8時間(点滅)、【赤色】約:10時間(Highモード)/18時間(Ecoモード)/30時間(点滅)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40229605
2023-09-29
用途:
草刈りや農作業

夕日が沈んで薄暗がりの中でもとくに作業を続けられるので便利だ。とくに広範囲に明るく利用価値が大きい。また頭部に装着しても負担感が少ない。

対象商品:
40229605
2020-05-27
用途:
釣りの時に使用しています。

非常に軽くて明るい。
色々探しましたが、一番安かったので購入しました。
満足しております。

対象商品:
40229605
2020-01-18
用途:
暗所での作業

お値段安くなっていたので購入、十分な明るさ広角です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする