GENTOS
GENTOSの ランタン
エクスプローラーランタン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40229648
品番
EX-1300D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
最大点灯時間
約【白色】7時間(強)/ 260時間(弱)、【昼白色】16時間(強)/350時間(弱)、【暖色】16時間(強)/350時間(弱)、【キャンドル】300時間
使用電池
単1形乾電池×4本
保護等級
IPX4
アズワン品番
64-8509-21