RXシリーズ 充電式ハンディトーチ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40229806 品番RX-186RS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

スタイリッシュなデザインのレクシードシリーズ 充電式ハンディトーチ
充電池使用で最大800ルーメンの高出力
Max/High/Mid/Ecoの4段階照射
Maxモードで7時間、Ecoモードで80時間の照射
スライドフォーカスコントロールでノーマル、ワイドの照射角を無段階調整
充電中(赤色)、充電完了(緑色)を色で表示するチャージングインジケーター搭載

直径×長さ(mm)29.5×141.8 用途2m落下耐久とIP66(準拠)のボディでハードな環境にも対応 付属品ストラップ、Micro USBケーブル(50cm)、専用充電池 質量(g)177 電源リチウムイオン充電池3.7V 2800mAh(付属) 全光束(Lm)800 保護等級耐塵・耐水仕様(IP66準拠) 明るさ(Lm)800〜50 照射距離(m)192 点灯時間7〜80時間 落下衝撃(m)(耐久)2
注意
付属充電池使用・充電時間:約4時間 電池寿命:充放電約300回

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40229806 RX-186RS 76759848 RX-386R レクシード ハンディトーチ充電式 GENTOS レクシード ハンディトーチ充電式 GENTOS 1台 6,998 税込7,698 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:151

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40229806
2020-09-14
用途:
メンテナンス時

ライトも強いため、現場で使用しやすく
充電も長持ちする

対象商品:
40229806
2019-09-06
用途:
機械の一部として
製造業

タンク内の確認用に使用
MAXだとフラッシュが光り続けているかの様にまぶしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする