※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの ねじ切り
チップ ER/L-ISO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
材質
AH725
注文コード
40230163
品番
16EL20ISO AH725
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
AH725
仕様
ピッチ:2
種別
外径ねじ用
タイプ
外径ねじ切り用チップ 16ER/L形
寸法t(mm)
1.6
ねじの種類
メートルねじ
内接円直径(Φmm)
9.525
適合ねじ
ISOねじ ピッチ2.0mm
勝手
左勝手
寸法l3(mm)
1.2
コーナー半径(mm)
0.25
適合工具
TungThreadシリーズ CER/L形
チップブレーカ
ブレーカなし
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)