最大6ヶ所の子機WCS10または簡易移動機WCM10とワイヤレスで双方向通話ができるインターホンです。 別売の子機WCS10、または簡易移動機WCM10とセットで使用します。 6ヶ所の子機からの呼出をランプと音で判別できます。 ワイヤレスなので電源のあるところであれば、配線工事不要で簡単に設置が可能です。 飲食店、工場、事務所、介護施設等でに簡単に導入できます。 1.9GHz帯DECT準拠方式を採用。無線LANや電子レンジの電磁波等と混信せず途切れない通話を実現します。 交換機の設置や配線不要。PHS等のような通話料も不要。 親機・子機間通話可能距離は見通しの環境で約100m。 通話音量、着信音量は別々に4段階に切り換えができます。 着信音は8種類から選択できますので子機6台を音で聞き分けることができます。 ACアダプター、木ネジ付属 保証書は取扱説明書に付与(保証期間 1年)