ポーチ ガジェットポーチ バッグインバッグ 撥水加工 300D高密度ポリエステル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40231319 品番BMA-UBGP01NV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,640
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使い勝手と質感を高めたスタンダードバッグシリーズ”UB”のガジェットポーチです。
300Dの高密度ポリエステルを使用し、手触りの良さと耐久性を兼ね備えています。
ポーチ内側にマチ付きの収納ポケットと、収納物の厚みに応じて伸縮するニットメッシュ素材を使用した小物ポケットが付いています。
ポーチ前面にはICカードやペンなど細かなものの収納に便利なファスナーポケットが付いています。
表面生地にはフッ素コーティング撥水加工を施しています。
テープ素材には厚みとコシのあるナイロンテープを採用し、外観と品質を向上させています。

用途
小物をまとめて持ち運びたいときに最適なポーチです。
鞄の中のごちゃつきを抑えたいときにご使用いただけます。
ネイビー 材質主材質:ポリエステル 質量(g)約115 タイプポーチ 幅W×厚さ×高さH(mm)外寸:約230×70×150 ポケット(前面)ファスナーポケット×1、(気室内)小物ポケット×2、メッシュポケット×5 気室数1気室
注意
※内部への水の浸入を完全に防ぐものではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40231319 BMA-UBGP01NV 40231303 BMA-UBGP01BK ポーチ ガジェットポーチ バッグインバッグ 撥水加工 300D高密度ポリエステル エレコム ポーチ ガジェットポーチ バッグインバッグ 撥水加工 300D高密度ポリエステル エレコム 1個 1,998 税込2,198 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PCバッグ・キャリングバッグの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/pc_bag/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする