マウス 有線 3ボタン ブルーLED 法人向け 高耐久 EU RoHS指令準拠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40231486 品番 M-K7UBWH/RS
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

マウスの基本性能をしっかりと持ったスタンダードサイズの有線3ボタンBlueLEDマウスです。
左右ボタンには、耐久性能において信頼性が高く、クリック感にも定評のあるOMRON社製の1000万回高耐久スイッチを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
USB-IF認証を取得した製品です。
CE規格に適合した製品です。
VCCI CLASS Bを取得した、電波障害が少ない設計です。
小さな凹凸やホコリでもより正確に光が反射し、場所を選ばずに快適に使用できるBlueLEDを搭載しています。
さまざまな操作環境でスムーズな操作を実現する分解能1600カウントです。
軽量なスタンダードサイズモデルで、長時間使用していても手が疲れにくく、オフィスでの使用にも最適です。
握りやすい左右対称デザインで、右利き左利きを問わず、快適に操作可能です。
確実なクリック感を持つホイールを装備し、Webブラウザや各種アプリケーションでのスクロール操作も快適に行えます。
専用ドライバなどのインストール作業が不要で、パソコンのUSBポートに接続するだけですぐに使用可能です。
安心してご利用いただける保証期間「3年間」モデルです。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。

ホワイト コネクタ形状USB(A)オス 付属品ユーザーズマニュアル×1 サイズM 質量(g)約92※ケーブルを含む 定格電圧(V)5 ケーブル長(m)約1.5 対応OSWindows 11、Windows 10、Windows RT8.1、Windows 8.1、Windows 7 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種USBインターフェイスを搭載したWindows OS搭載機 分解能1600カウント 対応【VCCI ClassB】対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約59.6×109.7×38.9 インターフェースUSB LED色ブルー 保証期間3年間 ボタン数3個 ※ホイールボタン含む 電源供給方式USBバスパワー ホイール数1個 読取方式光学センサー方式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする