タイプメンブレン
キー配列109キー(日本語配列)
色ブラック
キーピッチ(mm)19
キーストローク(mm)2.5
インターフェイスUSB
コネクタ形状USB(A)オス
サイズフル
質量(g)約531※ケーブル含む
電源USBバスパワー
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows10、Windows8.1、Windows7、WindowsXP※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
接続方式有線
対応機種USBポートを装備したWindowsOS搭載機
対応VCCIclassB
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441.5×127.6×25.0(スタンド含まず)、441.5×127.6×33.5(スタンド時)※ケーブル除く
保証期間6カ月
ホットキー数12キー