有効画素数2424万画素
質量(g)(電池・SDHCカード含む)約257
付属品充電式バッテリーDB-110、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブルI-USB166、ハンドストラップ
電源充電式バッテリーDB-110
焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28
液晶モニター3.0型TFT液晶モニター
撮影可能コマ数200
手ブレ補正機能撮像素子シフト方式
ISO感度設定ISO100〜102400
撮像画面サイズ23.5×15.6mm
シャッタースピード1/4000〜30秒
記録メディア内蔵メモリー(約2GB)、SD/SDHC/SDXC/メモリーカード(SDHC、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応)
タッチパネル方式静電容量方式