コンパクトデジタルカメラ

コンパクトデジタルカメラ リコー(RICOH) コンパクトデジタルカメラ リコー(RICOH) コンパクトデジタルカメラ リコー(RICOH) コンパクトデジタルカメラ リコー(RICOH)

歴代のGRレンズを凌ぐ高い光学性能の、新GRレンズを搭載。4群6枚の光学系を採用し、画像周辺までシャープで抜けのよい描写を実現します。また、光学系を薄型化することで、ボディ内手ぶれ補正機構の実装を可能としました。手ぶれによる画質への影響を抑え、さまざまなシーンで新設計GRレンズの光学性能を余すことなく引き出せます。 有効約2424万画素の高画素とローパスフィルターレス構造により、ディテールまで高精細な描写を実現します。 新開発の画像処理エンジンにより、高画質性能がさらに向上。全感度域で精緻なディテール描写、優れた色再現性が得られます。

有効画素数2424万画素 質量(g)(電池・SDHCカード含む)約257 付属品充電式バッテリーDB-110、USB電源アダプター、電源プラグ、USBケーブルI-USB166、ハンドストラップ 電源充電式バッテリーDB-110 焦点距離(mm)(35ミリ判換算値)約28 液晶モニター3.0型TFT液晶モニター 撮影可能コマ数200 手ブレ補正機能撮像素子シフト方式 ISO感度設定ISO100~102400 撮像画面サイズ23.5×15.6mm シャッタースピード1/4000~30秒 記録メディア内蔵メモリー(約2GB)、SD/SDHC/SDXC/メモリーカード(SDHC、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) タッチパネル方式静電容量方式 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40232317 GRⅢ
オープン
129,000
141,900 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする