G-7 ガーデングラスくもり止め付き セフティー3 40234101

G-7 ガーデングラスくもり止め付き セフティー3 40234101
G-7 ガーデングラスくもり止め付き セフティー3 40234101

ガーデングラスくもり止め付き

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
薄いスモーク
内容量1個注文コード40234101品番G-7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

園芸作業での目の保護用です。
両面くもり止め加工レンズ仕様のため、炎天下のでの作業においてグラスがくもり作業がしにくいというわずらわしさが軽減されます。
眼鏡をかけたまま使用できるオーバーグラスです。
レンズはハードコーティング加工を施し、キズがつきにくくなっております。
刈払機・芝刈機・チェーンソー・噴霧器作業等、目の保護が必要な作業に最適です。

用途
刈払保護具
仕様防曇加工、ハードコーティング加工レンズ、メガネ併用可材質ポリカーボネート樹脂形状一眼型薄いスモーク質量(g)60機能両面くもり止め加工、メガネ併用可、傷付防止レンズ紫外線カット99%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-28
用途: 草刈作業

値段が少し高いので、特価の時に購入しています。今まで買ったものより曇らないので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする