曜日別特売
SB-5 防虫ネット 白 セフティー3 40234196

 

SB-5 防虫ネット 白 セフティー3 40234196
SB-5 防虫ネット 白 セフティー3 40234196

防虫ネット 白

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40234196品番SB-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥867
販売価格(税別)
788

麦わら帽子、その他帽子にかぶせて使用できます。
草刈・園芸・果樹栽培などの作業で虫からの保護に。
白色の為、蜂が寄り付きにくくなっております。

用途刈払保護具特性防虫質量(g)40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×620×620
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40234196
2015-10-09
用途: 家庭菜園
肥前あさくさ農・林・水産業

日が差している時は、白の防虫ネットでは周りが見えない。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品 : 40234196
2015-10-04
用途: 家庭菜園の時に使用、。
肥前あさくさ農・林・水産業

この白の防虫ネットも購入を失敗した。明るい所だと周りが見えない。

対象商品 : 40234196
2014-09-19
用途: 工場の外の草刈用に使います
戸松冶金株式会社

以前は、黒のネットものでしたが、黒は、かえって 蜂が寄ってくるので、困って 今回からは、白にしました。やはり 黒より白のほうが、虫が寄ってこないので、いいです。

対象商品 : 40234196
2014-08-29
用途: 刈払機での草刈り
建設業・工事業

2週間ほど前に草刈り中に肩をハチに刺されたので白のネットを購入しました。
黒より視界が悪いかもと思ってはいましたが、やはり相当悪いです。慣れも有るかもしれません。頭部付近のハチ対策には良いように思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする